Portsculă cu fixare tip Whistle Notch Forma ADB SK 40 scurt

Cod articol: 300430
de la 
La cerere
Livrabil
54 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Descriere

Execuţie:

Cu şurub opritor. Tije superfinisate (funcţionare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Avantaj:

Scula este fixată pe suprafaţa aplatizată cu şurubul de strângere şi sprijinită din spate cu şurubul opritor. Prinderea se realizează astfel fără joc iar funcţionarea decurge fără vibraţii.

Aplicaţie:

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică şi suprafaţă de prindere înclinată (2°) conform DIN 1835 E şi DIN 6535 HE.
  • Pierderea de lungime datorată ascuţirii frontale ulterioare a burghiului poate fi corectată cu ajutorul ajustării axiale în lungime cu şurubul din portsculă.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături