Nr. art.: 307507

Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subţiri HSK-A 63

Marcă: HOLEX
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min<sup>-1</sup>
Normă pentru suport DIN 69893
Normă pentru suport DIN 69882-7
Forma A
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Concentricitate ≤ 3
Strategie de aşchiere HSC
Normă pentru suport ISO 12164-1

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
83 livrabil imediat
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
315,88 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Cu gaură Balluffchip.

Aplicaţie:

  • Rată înaltă de aşchiere (totuşi fără aşchiere dificilă extremă).

  • Pentru găurire, alezare şi frezare.

Accesorii opţionale:

Bucşe intermediare Cod 302135 − 302180, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ştergătoare cilindrice Cod 343720.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Toate informaţiile despre produs

Suport
HSK-A 63
Normă pentru suport
ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma
A
Răcire interioară
Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate
≤ 3 µm
Strategie de aşchiere
HSC
Tip produs
Mandrină hidraulică

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături