Nr. art.: 301245

Adaptor de reducţie pentru coadă CM Forma A SK 40 scurt

Marcă: HOLEX
Forma ADB
Concentricitate ≤ 8
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min<sup>-1</sup>
Normă pentru suport ISO 7388-1

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
23 livrabil imediat
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
67,20 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

  • Rectificat pe interior şi pe exterior.
  • Cu gaură Balluffchip.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 − 308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Toate informaţiile despre produs

Suport
SK 40 scurt
Normă pentru suport
ISO 7388-1
Forma
ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate
≤ 8 µm
Tip produs
Adaptor portsculă

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături