Execuţie:
Cu găuri pentru bolţurile de pretensionare Cod
360025 18M16. Fixare alternativă prin şurub M12 în canal în T. Şablon de găurire pentru
Sistem de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp (Măsură fixă 200 mm). Este posibilă operarea manuală sau transferul de aer prin intermediul bancului maşinii.
Inclusiv plăci de strângere cu ⌀ 90 mm, respectiv 120 mm pentru prinderea menghinei cu fixare centrică Cod
360130.
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea pe maşini tip CNC în 5 axe.
- Ca soluţie economică la utilizare cu sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp sau pe sisteme de paletizare, respectiv de automatizare sau direct pe masa maşinii.
Material:
Oţel
Adaptat pentru:
Menghină cu fixare centrică
360130 în combinaţie cu tablă adaptoare Cod
360132.
Notă:
Ref.80/4 − Ref.120/4 − moment de sprijin mai mare pentru stabilitate maximă.