Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bac detaşabil pentru lăţimea bacului de 90 mm, oţel 90 mm

Cod articol: 362643 90

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea bacului h 36 mm
Lungimea bacului l 77 mm
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 362643 90

Descriere

Execuţie:

Bacuri detaşabile de lăţimi diferite din aluminiu eloxat, cu rezistenţă medie, resp. oţel de cementare.

Avantaj:

  • Utilizare a bacurilor indiferent de producător. Schimbarea bacurilor detaşabile de la Allmatic la Garant, Röhm, Gressel etc.
  • Modificare în cel mai scurt timp − schimbare rapidă a bacurilor detaşabile.
  • Creşterea duratelor de funcţionare a maşinilor prin timpi de montaj minimi.
  • Utilizare extrem de flexibilă.

Funcţionare:

Fixare rapidă, simplă a bacurilor detaşabile pe portbacuri. Nu este necesară înşurubarea supărătoare a bacurilor pe menghină.

Aplicaţie:

Portbacuri pentru montare pe menghina recomandată în combinaţie cu bacurile detaşabile cu schimbare rapidă recomandate.

Livrare:

1 bac detaşabil.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte referinţe.