Grindă pentru fixare multiplă 80

Cod articol: 360080
Reducere
de la  694,72 €
Preț valabil până la 31 mai 2024
La cerere
Livrabil
15 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

  • Toate suprafeţele de fixare rectificate, precizie de poziţionare 0,03 mm.
  • Grinda şi elementele de fixare sunt tratate termic.
  • Structură compactă modulară, forţă mare de strângere de până la 20 kN, moment de strângere maxim 25 Nm.
  • Şablon de găurire pentru sistem de prindere cu punct zero GARANT ZeroClamp (măsură fixă 200 mm) tipizat, respectiv pe plăcile de strângere / tip grilaj sau prin intermediul bridelor de strângere fără trepte.
  • Partea de ghidare pe suprafaţa grinzii de bază permite repetarea rapidă a poziţionării elementelor de strângere în dantura grinzii de susţinere.
  • Strângere simplă cu cheia dinamometrică.

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea pe maşini tip CNC în 5 axe.
  • Ca soluţie economică la utilizare cu sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp sau pe sisteme de paletizare, respectiv de automatizare sau direct pe masa maşinii respectiv pe turnuri de fixare.

Accesorii opţionale:

Pentru variante de elemente de strângere, riglă magnetică, opritor pentru piesele de prelucrat, consultaţi Cod 360084 până la 360096. Pentru chei dinamometrice consultaţi Cod 656050 Ref. 60, pentru bolţuri de pretensionare, Cod 360025 Ref. 12M10, pentru gheare de strângere, Cod 360127.

Notă:

Cheie dinamometrică, consultaţi Cod 656050 Ref. 25, bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 12M10.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Promoţie 15 ani GARANT ZeroClamp"