{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Pentru tip | 40 | |
L1 | 55 mm | |
L | 75 mm | |
Lăţime B | 42 mm | |
Înălţime H | 12 mm | |
Dimensiune E | 25 mm | |
⌀ interior d | 9 mm | |
Tip produs | Sistem de prindere pentru dispozitive |
Cod articol | 370088 40 | |
EAN / GTIN | 2050001876935 | |
Număr producător | K0912.999.005 |