{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Lăţime B | 25 mm | |
Cursă de strângere | 3 mm | |
Înălţime H | 6 mm | |
Înălţime H1 | 15 mm | |
Forţa de strângere | 7 kN | |
Moment maxim de strângere | 25 Nm | |
Material | Oţel de îmbunătăţire | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
Cod articol | 375005 M8 | |
Număr producător | K0932.0806 |