{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Lăţime B | 35 mm | |
Cursă de strângere | 5 mm | |
Înălţime H | 9 mm | |
Înălţime H1 | 23 mm | |
Forţa de strângere | 20 kN | |
Moment maxim de strângere | 90 Nm | |
Material | Oţel de îmbunătăţire | |
Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos |
Cod articol | 375005 M12 | |
Număr producător | K0932.1209 |