Execuţie:
- Sistem magnetic performant cu magneţi neodim.
- Cu placă de fixare cu magnet permanent Cod 380500.
- Rotire în jurul axei longitudinale.
- Rază de pivotare 0 − 45°. Precizie unghiulară ±5 s. Dimensiune la 0° = 3 mm.
Paralelism plan ±0,005 / 100 mm. - Cu interval polar transversal alamă 0,5 mm / oţel 1,4 mm.
- Precizie ridicată conferită de structura extrem de plată.
Aplicaţie:
Pentru operaţiuni de rectificare şi electroeroziune.
Livrare:
Inclusiv cutie din lemn şi tabel de convertire sinus a gradelor / minutelor în mm.