Suport palpator cu buton de retragere 0,95-20,6 mm

Cod articol: 435013 0,95-20,6
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru intervalul de măsurare nominal 0,95 mm - 20,6 mm
Tip produs Ştreang

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435013 0,95-20,6
EAN / GTIN 2050001063892
Număr producător 62600010

Descriere

Adaptat pentru:

Interval de măsurare nominal 0,95−20,6 mm.

Notă:

La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb