{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
Înălţime maximă de lucru (raportată la muchia superioară a plăcii de granit) | 900 mm | |
Recomandat pentru mărime placă lungime×lăţime | 800×600 mm | |
Înălţime structurii de bază | 720 mm | |
Lăţime structură de bază | 550 mm | |
Adâncime structură de bază | 560 mm | |
Înălţimea structurii de bază incl. garnituri | 780 mm | |
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 500 kg | |
Materialul plăcii de aşezare | Fag multiplex | |
Greutate | 28 kg | |
Tip produs | Structură de bază |
Cod articol | 431000 800X600 |