Cadru inferior
Nr. articol:
431000
- Egalizarea înălţimii: 25 mm
Descriere
Execuţie:
Construcţie sudată stabilă, include adaosurile de sprijin cu garniturile aferente. Înălţimea de lucru poate fi reglată cu ajutorul unor şuruburi. Înălţime max. de lucru 900 mm (raportată la muchia superioară a plăcii de granit).
Cadru, oţel profilat, vopsit RAL 9006 aluminiu alb. Raft din fag multiplex.
Cadru, oţel profilat, vopsit RAL 9006 aluminiu alb. Raft din fag multiplex.
Aplicaţie:
Plăcile din granit natural Cod 430190 − 430500 se depozitează pe puncte predeterminate (vârfuri sferice din oţel).
- Pentru plăci de până la 630×630 mm. Pentru amplasarea pe bancuri de lucru şi dispozitive asemănătoare recomandăm în special vinciurile cu şurub reglabile Cod 373500.
- Garnitura este reglabilă pe înălţime şi este utilizată la alinierea plăcuţelor (suport în 3 puncte şi 2 şuruburi de reglare ca protecţie contra răsturnării.)
Notă:
Pentru structuri de amortizare a vibrațiilor vă rugăm să comandați 4x Cod. 086002 Ref. 850.