Şuruburi de strângere interioare, set de 5 bucăţi

Cod articol: 434825
de la 
La cerere
Livrabil
68 livrabil imediat

Descriere

Descriere:

  • şurub de strângere interior fabricat din oțel inoxidabil (1,4301/1,4305).
  • Şurubul de strângere interior este o soluţie inovatoare pentru fixarea rapidă şi simplă a componentelor cilindrice, cum ar fi ceasurile comparatoare, barele rotunde sau profilurile de ţeavă.
  • Prin simpla desfacere sau strângere a şurubului de strângere interior se pot fixa sau slăbi cu uşurinţă componentele prinse.
  • Gaura cilindrică din şurubul de strângere interior permite obţinerea, fără trepte, a diferite lungimi în consolă ale componentei fixate.

Funcţionare:

Şurubul de strângere interioară este înşurubat în orice aparat care prezintă filet metric simplu până când capul şurubului este coplanar cu suprafaţa aparatului. La strângerea excesivă a şurubului, filetul şurubului de strângere interior şi filetul aparatului se vor deplasa unul spre celălalt. Datorită construcţiei speciale a şurubului de strângere interior, şurubul se dilată foarte puţin şi complet reversibil. Această uşoară dilatare este suficientă pentru ca diametrul şurubului de strângere interioară să se micşoreze atât de mult, încât componentele amplasate în interior să fie fixate uniform şi centric. Diametrul şurubului de strângere interior poate fi influenţat constructiv, ca şi compresiunea formată. Se ating forţe de tragere de până la 2000 N.

Aplicaţie:

  • Tehnică de măsurare: fixarea rapidă şi simplă a ceasurilor comparatoare în aparatele de măsurare.
  • Construcţia de maşini: element de prindere pentru obiecte cilindrice.
  • Tehnica de detectare: soluţie de fixare coplanară cu suprafaţa aparatului.

Livrare:

Set alcătuit din 5 şuruburi de strângere.