{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 600 mm - 700 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 3 µm | |
⌀ pivot | 8 mm | |
Cursă de măsurare a tijei | 25 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 21 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Greutate | 12,4 kg | |
Număr de palpatoare | 4 | |
Număr de etaloane de reglare | 4 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420810 600-700 | |
EAN / GTIN | 2050001059987 | |
Număr producător | 104-145A |