Nr. art.: 404294 XCBASIC
Reducere

Stand de măsurare a contururilor MarSurf XC basic XCBASIC

Marcă: Mahr

Toate informaţiile despre produs:

Articol voluminos
Preţ promoţional valabil până la 31.05.2021
La cerere
Livrabil imediat
0 livrabil imediat
Articolul nu mai este disponibil
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
Livrabil în 1-2 zile săptămâni
Livrabil în 2-3 zile săptămâni
Livrabil în 3-4 zile săptămâni
Livrare ulterioară
Preţ unitar 14791,30 €
12.900,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
XCBASIC
Add to shopping list Distribuie produs
Acesta este un articol din actualul Mahrlights. Toate produsele promoţionale din această promoţie le găsiţi aici:
Click aici

Descriere produs

Execuţie:

  • Folosind combinaţia dintre sistemul de măsurare şi de evaluare şi dispozitivul de avans CD 120, puteţi executa măsurătorile de contur într-un câmp de măsurare de până la 120 mm lungime şi 50 mm înălţime.
  • Cu suport patentat şi verificat al braţului palpator şi înlocuirea simplă a braţelor palpatoare în funcţie de aplicaţie
  • Protecţie la impact
  • Forţă de măsurare reglabilă de 2 mN până la 120 mN
  • Operarea şi poziţionarea sunt controlate printr-un software din perspectiva standului de măsurare
  • Proces programat de măsurare
  • Standuri manuale de măsurare constând dintr-o bază de aluminiu 800 x 330 mm cu 400 mm reglare manuală pe înălţime

Livrare:

MarSurf XC basic împreună cu unitate de comandă, dispozitiv de avans CD 120, software contururi, masă cu canale în cruce CT120 şi manual de utilizare.

Toate informaţiile despre produs

Cursă de palpare X
120 mm
Domeniu de măsurare Z
50 mm
Forţă de măsurare
2 mN - 120 mN

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături