Nr. art.: L40950 196

Rugozimetru Test de navigare SJ-210R

Marcă: Mitutoyo
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Interfaţă Interfaţă Digimatic
Interfaţă Interfaţă USB

Toate informaţiile despre produs:

Preţ promoţional valabil până la 31.07.2021
La cerere
Livrabil imediat
0 livrabil imediat
Articolul nu mai este disponibil
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
Livrabil în 1-2 zile săptămâni
Livrabil în 2-3 zile săptămâni
Livrabil în 3-4 zile săptămâni
Livrare ulterioară
Preţ unitar
1.999,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs
Acesta este un articol din actualul Mitutoyo Surftest Promotion. Toate produsele promoţionale din această promoţie le găsiţi aici:
Click aici

Descriere produs

Execuţie:

Aparat mobil pentru măsurarea simplă şi precisă a rugozităţii suprafeţelor.
  • Sistem de palpare cu talpă, cu navigare simplă şi intuitivă prin meniu.
  • Sistem portabil cu alimentare la acumulator pentru măsurarea în producţie.
  • Ecranul LCD mare şi în culori, de 6 cm (2,4 inch), cu iluminat de fundal, este extraordinar de lizibil, inclusiv când lumina este improprie.
  • Compatibil cu standarde precum DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS precum şi cu condiţiile definite de utilizator.
  • Diversele avansuri extind plaja aplicaţiilor.
  • Pot fi afişate rezultatele calculului, profilurile evaluate, curba BAC şi curba ADC.
  • Operabil prin intermediul tastelor din partea frontală şi de sub capacul culisabil.

Toate informaţiile despre produs

Domeniu de măsurare maxim
17,5 mm
Interfaţă
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Standarde de rugozitate
DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS
Profiluri înregistrate
R, R-Motif, profil DF
Cut-Off (λc)
0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Viteză de palpare
0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Forţă de măsurare
0,75 mN
Geometria palpatorului
60°
Raza vârfului de palpare
2 µm
Imprimantă integrată
nu
Tip produs
Rugozimetru

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături