Calibru tampon cu dimens. intermediară cu toleranţă de uzură

Cod articol: 484025
de la 
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Corp de măsurat din oţel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat şi lepuit.
Părţile „Trece” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu un adaos de uzură conform DIN 7164.
Calibre tampon cu dimensiuni intermediare și potrivire ISO, de ex. nr. 484025 2,37 H6, sau toleranță numerică, de ex. nr. 484025 28 +0,01 / -0,02.

Standard:

Toleranţă şi abateri conform DIN 1938-1, DIN 2245-1 şi DIN 7164.

Notă:

Tipul de denumire a referinţei se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).

Tip A = 2 – 2,999
Tip B = 3 – 10
Tip C = 10,001 – 14
Tip D = 14,001 – 18
Tip E = 18,001 – 24
Tip F = 24,001 – 30
Tip G = 30,001 – 40
Tip H = 40,001 – 50
Tip I = 50,001 – 60
Tip J = 60,001 – 90
Tip K = 90,001 – 99,999
  • Vă rugăm să precizaţi diametrul nominal exact ⌀ cu câmp de toleranţă (A-ZC) şi calitate (6−13) sau toleranţă numerică (±).
  • Calibrele tampon cu dimensiuni intermediare sunt doar calibre tampon cu prag cu dimensiuni decimale!
  • Pentru lise (drepte) ⌀ cu ajustaj ISO consultaţi Cod 484000; 484020; 484040 sau la cerere.
  • Pentru calibre de recepţie (fără toleranţă de uzură), consultaţi Cod 484027.