{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Eroare de toleranţă | ±0,08 mm/m | |
Denumirea producătorului | GRL 400H | |
Clasă de protecţie IP | IP 56 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 3 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081551 LR20; 081551 6LR61 | |
Clasa laserului | 2 | |
Culoarea laserului | roşu | |
Rază de acţiune | 20 m | |
Rază de acţiune cu receptor | 400 m | |
Domeniu de nivelare | ±5 grad | |
Timp de nivelare | 15 s | |
Turaţie | 600 min-1 | |
Filet pentru stativ | 5/8 UNC inch | |
Lungime | 183 mm | |
Lăţime | 170 mm | |
Înălţime | 188 mm | |
Greutate | 2 kg | |
Tip produs | Laser rotativ |
Cod articol | 468495 400H | |
EAN / GTIN | 3165140604406 | |
Număr producător | 061599403U |