{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricație | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 500 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
Lungimea ciocului | 90 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Toate componentele | călit | |
Greutate | 0,6 kg | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 LR44 | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415528 500 |