Nr. art.: 410345 150
Reducere

Șubler standard cu vernier 150

Marcă: Tesa Technology

Toate informaţiile despre produs:

Preţ promoţional valabil până la 30.06.2021
La cerere
Livrabil imediat
0 livrabil imediat
Articolul nu mai este disponibil
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
Livrabil în 1-2 zile săptămâni
Livrabil în 2-3 zile săptămâni
Livrabil în 3-4 zile săptămâni
Livrare ulterioară
Preţ unitar 32,26 €
23,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
150
Add to shopping list Distribuie produs
Acesta este un articol din actualul TESA Hits. Toate produsele promoţionale din această promoţie le găsiţi aici:
Click aici

Descriere produs

Descriere:

Șubler standard cu vernier

Toate informaţiile despre produs

Domeniu de măsurare
0 mm - 150 mm
Citire
0,05 mm
Tehnică de măsurare
analogic

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături