Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Proiector de profiluri cu ⌀ al ecranului 315 mm şi obiectiv de 10x

Cod articol: 493510

Descriere

Execuţie:

Proiector de profiluri pentru examinare exactă cu lumină directă şi lumină incidentă a pieselor cu dimensiuni mici până la mijlocii. Aparat universal pentru utilizare în producţie, în laborator, control în ateliere de rectificare, mecanice etc.
  • Obiectiv standard 10x. Pentru obiectiv cu mărire 20x şi 50x consultaţi accesoriile opţionale. Distorsiuni maxime ale obiectivelor 0,2 %.
  • Ecran vertical, pivotant cu reticulă de 315 mm cu afişarea unghiului digitală încorporată, citire comutabilă în grade sau zecimale.
  • Sistemul de iluminare telecentric garantează o iluminarea verticală şi uniformă a câmpului imaginii.
  • Lumina cu halogen incidentă (episcopică) şi de jos (diascopică) integrate în carcasă.
  • Masă robustă de măsurare cu coordonate, cu reglare rapidă pe ambele axe.
  • Afişajul digital integrat (cu ieşire a datelor) garantează măsurarea sigură şi fără greşeli.
  • Pentru măsurarea lungimilor, a unghiurilor, a curbelor şi a razelor.

Livrare:

Inclusiv obiectiv 10x, protecţie împotriva orbirii, capac detaşabil şi cablu de reţea.

Accesorii opţionale:

Obiective Cod 494010, suport de centrare basculant Cod 494040, prismă orizontală Cod 494050, suport de prindere Cod 493040, curăţător pentru muchii de tăiere / plastilină pentru marcarea poziţiei Cod 354788.

Notă:

Mai multe accesorii speciale, cum ar fi bancurile de măsurare standard compatibile sau senzorul de muchii cu unitate de evaluare QM-Data 200, sunt disponibile la cerere.