Execuţie:
Microscop video de măsurare cu
comandă CNC cu prelucrare rapidă a imaginii, cameră color de înaltă rezoluţie şi un panou multitactil uşor de utilizat, pentru atelier în baza unui calculator.
Lumină directă: 56 LED-uri albe în 2 inele concentrice. 1 inel şi 4 segmente comutabile individual şi cu intensitate reglabilă.
Lumină incidentă: LED-uri durabile, telecentrice, comutabile şi cu intensitate reglabilă.
Bază masivă din granit cu masă cu canale în cruce şi ghidări cu precizie ridicată.
- Generarea şi utilizarea simplă a programelor de măsurare.
- Automatizare practică a procedurilor de măsurare, de ex. măsurarea paleţilor.
- Program de măsurare modern, uşor de utilizat şi intuitiv.
Livrare:
Inclusiv calculator All-in-One, mouse şi tastatură fără fir, husă de protecţie anti-praf, alimentator, certificat de etalonare şi instrucţiuni de utilizare în mai multe limbi.
Accesorii opţionale:
Obiectiv Cod 491912, opţiune software Cod
491913.
Notă:
Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE conform DIN EN ISO 10360-7, măsurată cu factorul de grosisment = 1,5.
Condiţii de mediu admisibile: 20 °C, gradient de temperatură Δtd = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, măsurat cu etalon calibrat.