Execuţie:
Microscop de măsurare cu prelucrare rapidă a imaginii, cameră color de înaltă rezoluţie şi un panou multitactil PC pentru atelier, uşor de utilizat, cu software de măsurare M3 intuitiv.
Lumină directă: 56 LED-uri albe în 2 inele concentrice. 1 inel şi 4 segmente comutabile individual şi cu intensitate reglabilă.
Lumină incidentă: LED-uri durabile, telecentrice, comutabile şi cu intensitate reglabilă. Bază masivă din granit cu masă cu canale în cruce şi ghidări cu precizie ridicată. Braţe de reglare ergonomice cu operare cu o singură mână pe ambele axe (X şi Y). Laser cu diode ce facilitează poziţionarea. Precizie de repoziţionare extrem de ridicată datorită recunoaşterii automate a muchiilor.
Aplicaţie:
- La recepţia mărfii, în spaţii de măsurare, în producţie.
- Utilizare universală datorită iluminării directe, flexibile, cu patru cadrane şi calculatorului compact de măsurare.
- Măsurarea şi documentarea practică şi sigură a diferitelor forme geometrice şi materiale. Documentarea este, de asemenea, posibilă.
Livrare:
Inclusiv calculator All-in-One, mouse şi tastatură fără fir, husă de protecţie anti-praf, alimentator, certificat de etalonare şi instrucţiuni de utilizare.
Accesorii opţionale:
Obiectiv Cod 491912, opţiune software Cod
491913.
Notă:
Abatere de la măsurarea lungimii E
UXY, MPE conform DIN EN ISO 10360-7 pentru factorul de grosisment = 1,5.
Condiţii de mediu admisibile: 20 °C ± 1 K, gradient de temperatură Δ
td = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, măsurat cu etalon calibrat.
La cerere, vă oferim cu plăcere pentru microscoapele video de măsurare GARANT:
- Contract de întreţinere.
- Montare, punere în funcţiune cu instruire scurtă.
- Instruire individuală pentru angajaţii dumneavoastră.
- Calibrare la faţa loculu.
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice precum şi asupra modelului de ecran tactil (Touch Panel).