Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Palpator digital de lungime radial USB GT62

Cod articol: 434797 GT62

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare ±5 mm
Repetabilitate 0,24 µm
Abatere de la liniaritate (L=lungime de măsurare în mm) 0,8 + 0,8 × L µm
Ridicarea palpatoarelor de măsurare mecanic / vid
Cursă palpator de măsurare 10,3 mm
Compatibilitate TESA
Burduf de protecţie Viton
Forţa de măsurare în punctul zero electric 0,9 N
Clasă de protecţie IP IP 65
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434797 GT62
Număr producător 03230205

Descriere

Execuţie:

Palpatoare de precizie pentru măsurarea lungimii, utilizabile multilateral, cu domeniu mare de măsurare.
Palpatoare utilizabile universal cu conexiune USB pentru utilizare mai ușoară.
  • Bolț de măsurare precis, pe ghidaj cu bile
  • Precizie mare de măsurare datorită amplificării electronice a semnalului de măsurare
  • Coadă de strângere ⌀ 8 mm, se poate strânge pe toată lungimea
  • Insensibil la fluctuații de temperatură și forțe laterale datorită rulmenților cu bile
  • Ecranare electromagnetică excepțională
  • Afișarea de 1 – 4 palpatoare de măsură USB datorită programului Software TSIP. Posibilitate de introducere de valori limită. Funcții simple +A, -A, +A+B, +A-B.
Palpatoarele de lungime Tesa se remarcă prin repetabilitate excelentă, durabilitate și durată lungă de utilizare.

Avantaj:

Nu este necesară nicio interfaţă suplimentară datorită conectării prin interfaţă USB. Datorită burdufului de protecție Viton recomandat pentru aplicații în combinație cu lichide de răcire și lubrifianți.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Palpatoare de măsurare pentru dispozitive de măsurare cu proceduri complet sau parțial automate.

Livrare:

Inclusiv Software TSIP pentru afișarea a 1–4 palpatoare de măsurare USB.

Accesorii opţionale:

Software DataDirect Cod 498925 sau StatExpress 498926 pentru administrarea unui număr mai mare de 4 palpatoare de măsură. Interfață palpator de măsurare Cod 434719.