Cală plan-paralelă din ceramică Clasa de toleranţă 1

Cod articol: 481060
de la 
La cerere
Livrabil
247 livrabil imediat
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Descriere

Execuţie:

Din material ceramic foarte pur cu oxid de zirconiu (ZrO2). Alt model similar Cod 481250.
Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare. Ref. 0,5 – 10 − secţiune transversală = 30×9 mm. Ref. 11 – 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
  • Clasa de toleranţă 1 ca cotă de lucru şi de reglare pentru procesul de fabricare şi controlul etaloanelor de verificare.

Din material ceramic industrial foarte pur (oxid de zirconiu ZrO2).

Avantaj:

Ideal pentru utilizarea zilnică în producţie:
  • Inoxidabil.
  • Nu este necesară degresarea înainte de utilizare.
  • Nu este necesară ungerea după utilizare.
  • Rezistent la şocuri şi lovituri.
  • De două ori mai dur decât oţelul.
  • Rezistenţă la uzură de 10 ori mai mare.
  • Foarte rezistent la leşii, acizi, ulei, apă pentru şlefuit.
  • Antimagnetic.
  • Nu este posibilă îmbinarea la rece prin sudură.
  • Conductivitate termică redusă.

Notă:

Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.
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
    Dim. nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături