Execuţie:
- Cântar robust cu platformă utilizabil drept cântar pentru pachete, cântar industrial şi balanţă de numărat.
- Unitate de afişare cu înălţimea cifrelor de 18 mm independente de platformă; reglabilă şi montabilă printr-un cablu flexibil.
- Platformă robustă cu cască de protecţie pentru unitatea de afişare.
- Deservire simplă, explicită prin fereastra-dialog (da / nu) de pe ecran.
- Funcţionare cu alimentare de la reţea şi acumulator (acumulator la cerere).
- Unităţile de cântărire (de ex. greutatea şuruburilor) se pot programa la alegere.
- Cu optimizare automată a referinţei pentru contorizare precisă.
- Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, disponibilă la cerere).
- Numărarea bucăţilor: Cantitatea de referinţă la alegere: 1, 5, 10, 20 buc.
- Comutarea afişajului de la bucată la greutate.
- Deducere numerică a tarei pentru greutatea cunoscută a recipientului. Util la controlul cantităţilor de umplere.
- Calcularea procentului: Afişarea abaterii de la greutatea de referinţă în % şi nu în grame.
Livrare:
Inclusiv adaptor de reţea 230 V / 50 Hz, husă de protecţie.
Accesorii opţionale:
Acumulator intern şi extern, greutate etalon, suport de perete, imprimantă şi stativ la cerere.