Nr. art.: 268405

Sculă „4 în 1” pentru strunjit şi găurit 1,5×D pe stânga

Marcă: GARANT
Răcire interioară da

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
47 livrabil imediat
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
162,18 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Coadă cilindrică.

Aplicaţie:

1. Strunjire frontală a suprafeţelor frontale.
2. Găurire (lărgire şi găurire în material solid) – baza plană a găurii
3. Strunjire interioară longitudinală.
4. Strunjire exterioară longitudinală.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ şi dimensiunile suporturilor cât mai mari posibil.
  • Toleranţă alezaj + 0,15 mm (la procese de găurire cu sculă acţionată).
  • La găurire peste ⌀ nominal, rămâne material rezidual.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bar).

Toate informaţiile despre produs

Tip de utilizare
pe stânga
Răcire interioară
da
Tip produs
Bară pentru strunjire interioară

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături