Nr. art.: 274056

Plăcuţă profil dreptunghiular pe stânga

Marcă: GARANT
Răcire interioară da

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
7 livrabil imediat
Articolul nu mai este disponibil
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
Livrabil în 1-2 zile săptămâni
Livrabil în 2-3 zile săptămâni
Livrabil în 3-4 zile săptămâni
Livrare ulterioară
Preţ unitar
de la 
66,25 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Cu răcire internă şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Atenţie:

Dimensiune de comandă = ⌀ minim de canelare.
⌀ de canelare mai mari sunt posibile fără modificare.
D1 = Dmin ⌀ interior.
D2 = Dmin ⌀ exterior.
Model L cu adâncime de canelare mai mare tmax.

Toate informaţiile despre produs

Răcire interioară
da
Tip produs
Plăcuţă pentru strunjire

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
50
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
55
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
continu
 
Umiditate maximă
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături