Nr. art.: 275023

Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept HB9140

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
95 livrabil imediat
Articolul nu mai este disponibil
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
Livrabil în 1-2 zile săptămâni
Livrabil în 2-3 zile săptămâni
Livrabil în 3-4 zile săptămâni
Livrare ulterioară
Preţ unitar
de la 
€ 17,74
plus TVA Plus costul de livrare
Preţ unitar de la 10 bucăţi
de la 
€ 14,79
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Aplicaţie:

Pentru suport de plăcuţe Cod 274030 – 274090.

Toate informaţiile despre produs

Condiţie de tăiere
continuă
Categorie
HB9140
Numărul de schimbări / tăişuri
1
Profil plăcuţe amovibile
neutru
Tip produs
Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături