Nr. art.: 275020

Plăcuţă pentru canelare cu tăiş drept HB9035

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
96 livrabil imediat
Articolul nu mai este disponibil
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
Livrabil în 1-2 zile săptămâni
Livrabil în 2-3 zile săptămâni
Livrabil în 3-4 zile săptămâni
Livrare ulterioară
Preţ unitar
de la 
16,09 €
plus TVA Plus costul de livrare
Preţ unitar de la 10 bucăţi
de la 
13,41 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Aplicaţie:

Pentru suport de plăcuţe Cod 274030 – 274090.

Toate informaţiile despre produs

Condiţie de tăiere
uşor întrerupt
Categorie
HB9035
Numărul de schimbări / tăişuri
1
Profil plăcuţe amovibile
neutru
Tip produs
Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături