{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Mărimea plăcuţei | 6 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A08X SCLCR/L06 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 10 mm | |
Decalaj central L3 | 5 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 7 mm | |
Lungimea totală L | 120 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269022 2 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 260028 8/06 | |
Număr producător | THC11600 |