Nr. art.: 217271

Plăcuţe de frezare pentru secţionare, dantură încrucişată HB7720

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
85 livrabil imediat
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
81,66 €
plus TVA Plus costul de livrare
Preţ unitar de la 3 bucăţi
de la 
68,05 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Toate informaţiile despre produs

Categorie
HB7720
⌀ exterior D
37 mm
Tip
P26
Număr de dinţi Z
6
Tip produs
Plăcuţă pentru frezare circulară

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături