Freze-disc / de debitat cu arbore Lăţime HSS ap = 3,1 mm

Cod articol: 218428
de la 
La cerere
Livrabil
7 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Răcire interioară: nu

Descriere

Execuţie:

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Discurile din HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.
Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.