• Dear customers, due to planned maintenance work Online Shop is partially unavailable today between 16:15h and 17:15h. We ask kindly for your understanding.
Nr. art.: 218415

Freză disc / pentru debitat cu filet Lăţime HSS ap= 1,5 mm

Marcă: GARANT

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
21 livrabil imediat
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
704,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.
Special pentru utilizare în cavităţile adânci.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 1 se comandă separat. Vezi pagina 758 din catalog.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.

Toate informaţiile despre produs

Lăţime ap
1,5 mm
Tip de coadă
cu filet
Materialul sculei
Oţel
Răcire interioară
nu
Tip produs
Freză-disc

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături