Nr. art.: 218566

Freză-disc cu arbore Lăţime ap = 10 mm

La cerere
Livrabil
19 livrabil imediat
Preţ
de la 
486,16 €
plus TVA Plus costul de livrare
Marcă: GARANT
Schimbare sculă: PowerCard

Informații

  • Schimbare sculă: PowerCard

Descriere produs

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674248 Ref. TX15.
Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături