{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.T 120504 PDER | |
Serie | Softcut® | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 3 | |
Număr plăcuţe amovibile | 9 | |
Lungimea totală Lges | 65 mm | |
Cel mai mic ⌀ D | 53,9 mm | |
Cel mai mare ⌀ D1 | 85 mm | |
Lungimea teşiturii executate l | 22 mm | |
Înălţimea teşiturii executate h | 15 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 214851 53,9 | |
EAN / GTIN | 4062406359706 |