• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Plăcuţă de frezare fără profil 3,5 mm

Cod articol: 217424 3,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    40,91 € / buc.
  • de la 5 buc.
    34,09 € / buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime de frezare A 3,5 mm
Categorie HB7720
⌀ exterior D 17,5 mm
Adâncime maximă de aşchiere Smax 2,6 mm
Tip 02
Număr de dinţi Z 3
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217424 3,5
EAN / GTIN 4045197217028

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat