{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fin tip E 18 V | |
Număr de acumulatoare incluse | 15 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | AKFH 18-5 Select | |
Turaţie de mers în gol | 2.400 min-1 - 7.500 min-1 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
⌀ discului de reazem | 98 mm | |
Greutate | 3 kg | |
Unghiul teşiturii | 45 grad | |
Rază | 2,5 mm | |
Tip produs | Maşini de debavurat şi de şanfrenat |
Cod articol | 078124 AKFH18-5 | |
Număr producător | 71380161000 |