Execuţie:
- Drujbă robustă cu ergonomie excelentă, putere ridicată şi viteză mare a lanţului.
- Acumulatorul Li-Ion 18 V vă asigură o putere ridicată, o funcţionare fiabilă şi o durabilitate similare unui aparat de grădină pe benzină – toate acestea fără emisii directe.
- Cu un acumulator încărcat, veţi efectua până la 150 de tăieturi în lemn de esenţă moale 10×10 cm (12,0 Ah); aceleaşi lucrări pe care le-aţi efectua cu un rezervor plin de benzină al unui aparat de grădină.
- Acumulatorul REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah a fost dezvoltat pentru utilizare profesională îndelungată şi este compatibil cu toate sculele electrice cu acumulator acţionate manual Milwaukee. Deci puteţi folosi unul şi acelaşi acumulator pentru ferăstraiele dumneavoastră tip sabie cu acumulator, polizoarele unghiulare cu acumulator sau maşinile de găurit şi înşurubat cu percuţie şi acumulator marca Milwaukee.
- Opritor metalic cu gheară pentru un efect de pârghie îmbunătăţit în procesul de tăiere.
- Lubrifiere simplă a lanţului: recipient fără pierderi pentru uleiul de lanţ (volum 200 ml), uşor de umplut, control simplu al nivelului de umplere.
Livrare:
Inclusiv acumulator 12,0 Ah High-Output şi încărcător, 80 ml de ulei, lanţ şi protecţie de lanţ (lamă).