{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Lungimea cursei | 6 mm - 46 mm | |
Presiune de lucru | 2 bar - 7 bar | |
Forţă de presiune maximă | 4 kN | |
Cursă maximă | 120 mm | |
Înălţimea de montare | 73 mm - 240 mm | |
Orificiu suport în piston | ⌀ 10 H7 mm | |
Lăţime masă | 200 mm | |
Adâncime banc | 169 mm | |
Racord filetat aer comprimat | 1/4 inch | |
Înălţime fără manetă | 678 mm | |
Suprafaţă de bază (lăţime) | 340 mm | |
Suprafaţă de bază (adâncime) | 260 mm | |
Greutate | 36 kg | |
Tip produs | Presă cu pârghie cu articulaţie |
Cod articol | 086761 4 | |
Număr producător | 4KN HKP/L DS/31766 |