Nr. art.: 083798 50X66

Bandă de fixare pentru ambalaj 6 buc. 50X66 mm×m

Marcă: HOLEX

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
138 livrabil imediat
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
9,95 €
plus TVA Plus costul de livrare
(0,15 € / 1 Metre)
50X66
Add to shopping list Distribuie produs
Acesta este un articol din actualul Noutăţi de la Hoffmann Group. Toate produsele promoţionale din această promoţie le găsiţi aici:
Click aici

Descriere produs

Execuţie:

Benzi adezive utilizabile universal pentru diverse domenii de aplicabilitate, cum ar fi în reparaţii, protecţie, etichetare şi împachetare.

Bandă adezivă de împachetare PP, uşor de desfăşurat.
Pentru închiderea coletelor uşoare şi cu greutate medie.

Toate informaţiile despre produs

Tip de bandă adezivă
unilateral
Material de suport
Folie BOPP
Adeziv
Acrilat
Forţă de lipire pe oţel
0,24 N/mm
Capacitate de întindere
140 %
Rezistenţă la rupere
4,8 N/mm
Particularitate
derulare fără zgomot
Utilizare
Fixare; Legare; Fixare; Împachetare
Rezistent la temperaturi de până la
100 °C
Cu căptuşeală
nu
Temperatură de depozitare
20 °C
umiditate depozitare
50 %
durabilitate minimă
12 mo
Culoarea
maro
Lungime
66 m
Lăţime
50 mm
Grosime
0,05 mm
Număr de benzi adezive
6
Tip produs
Bandă adezivă

Spare parts

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături