Nr. art.: 083611 38X25
Reducere

Bandă adezivă cu ţesătură Set de 4 piese 38X25 mm×m

Marcă: tesa®

Toate informaţiile despre produs:

Preţ promoţional valabil până la 31.05.2021
La cerere
Livrabil imediat
444 livrabil imediat
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
Price per set 4 buc. 73,60 €
62,00 €
plus TVA Plus costul de livrare
(0,62 € / 1 Metre)
38X25
Add to shopping list Distribuie produs
Acesta este un articol din actualul Ordine şi organizare în home office. Toate produsele promoţionale din această promoţie le găsiţi aici:
Click aici

Descriere produs

Execuţie:

tesa® 4671 prezintă o ţesătură de suport din viscoză, nu este reflectorizantă, este fluorescentă şi recomandată pentru aproape orice tip de utilizare. Se poate rupe uşor cu mâna, poate fi înlăturată fără să lase urme, se lipeşte şi pe suprafeţe rugoase şi poate fi inscripţionată.
Cu banda textilă tesa® 4671 în culori neon, veţi stăpâni diferite sarcini sigur şi fiabil - mai ales la marcarea diferitelor elemente sau în zona pentru evenimente!
Banda textilă tesa® 4671 este disponibilă în culori neon fosforescente, fiind folosită adeseori de specialişti pentru marcarea vizibilă a diferitelor elemente sau în cadrul evenimentelor. Este recomandată pentru diferite aplicaţii, cum ar fi marcarea, fixarea, stabilizarea sau legarea în mănunchiuri. tesa® 4671 poate fi ruptă simplu cu mâna, inscripţionată cu uşurinţă, nu este reflectorizantă şi nici nu se deformează. Combinaţia dintre ţesătura cu strat acoperitor de acrilat şi adezivul din cauciuc natural asigură o rezistenţă ridicată la abraziune. Banda textilă poate fi îndepărtată fără a lăsa reziduuri, fiind disponibilă în următoarele culori: verde neon, galben neon, portocaliu neon şi roz neon.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Toate informaţiile despre produs

Denumirea producătorului
4671
Tip de bandă adezivă
unilateral
Material de suport
Ţesătură
Fineţea ţesăturii
120 Mesh
Adeziv
Cauciuc natural
Forţă de lipire pe oţel
0,35 N/mm
Capacitate de întindere
9 %
Rezistenţă la rupere
7 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la
140 °C
Cu căptuşeală
nu
Temperatură de depozitare
15 °C - 35 °C
umiditate depozitare
50 % - 70 %
durabilitate minimă
12 mo
Culoarea
portocaliu
Lungime
25 m
Lăţime
38 mm
Grosime
0,28 mm
Tip produs
Bandă adezivă

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături