Nr. art.: 081273 IF4R-MUSIC

Reflector cu acumulator cu difuzor cu bluetooth IF4R-MUSIC

Marcă: LEDLENSER
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Clasă de protecţie IP IP 54

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
23 livrabil imediat
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
189,66 €
plus TVA Plus costul de livrare
IF4R-MUSIC
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Acum, muzica vă însoţeşte la lucru! Apreciatul reflector de şantier iF4R primeşte o îmbunătăţire cu totul specială: În iF4R
music este încorporat un difuzor de înaltă calitate, care poate fi conectat prin bluetooth cu un smartphone,
transformându-se astfel în radio pentru şantier. iF4R music înseamnă un iluminat de 2500 lm, în cinci
trepte de intensitate. Reflectorul de şantier cu muzică este încărcat prin Magnetic Charge System.
  • Magnet integrat pentru fixare uşoară pe suprafeţele de metal (de ex. pe suporturile de oţel).
  • Cinci trepte de luminozitate cu putere de iluminare până la 2500 lumen, cu comandă prin Multi Function Switch.
  • Difuzor integrat ce poate fi controlat prin Bluetooth.
  • Încărcare simplă prin sistemul Magnetic Charge System.
  • Uşor de transportat datorită mânerului mare şi robust.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Toate informaţiile despre produs

Clasă de protecţie IP
IP 54
Zonă ATEX
nu există
Interfaţă
Interfaţă Bluetooth
Flux luminos
200 lm - 2.500 lm
Durata de iluminare
1,5 h - 15 h
Alimentare cu energie
Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat
Modul LED
Valoare CRI
80
Temperatură de culoare
5.400 K - 6.600 K
Număr de acumulatoare incluse
1
Tip acumulator
Litiu-Ion
Capacitate acumulator
8 A·h
Tensiunea acumulatorului
3,7 V
Lungimea totală
235 mm
Lăţimea totală
47 mm
Înălţimea totală
110 mm
Greutate
1.139 g
Tip produs
Reflector

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături