Nr. art.: 081452 7-SOUND

Minireflector cu LED 7-SOUND

Marcă: SCANGRIP®
Clasă de protecţie IP IP 65

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
28 livrabil imediat
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
129,71 €
plus TVA Plus costul de livrare
7-SOUND
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

Reflector LED cu acumulator compact, cu lumină puternică, pentru utilizare mobilă. Datorită dimensiunilor compacte, este perfect pentru folosirea ca lampă de mână. Stativul magnetic reglabil permite în plus utilizarea staţionară.
Cu difuzor încorporat, ideal pentru spaţiul de lucru şi şantier. Comandă fără fir.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Toate informaţiile despre produs

Clasă de protecţie IP
IP 65
Zonă ATEX
nu există
Flux luminos
300 lm
Flux luminos treapta 2
600 lm
Durata de iluminare
3 h
Durată de iluminare treapta 2
6 h
Alimentare cu energie
Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat
Modul LED
Număr de acumulatoare incluse
1
Tip acumulator
Litiu-Ion
Capacitate acumulator
5,2 A·h
Tensiunea acumulatorului
3,7 V
Lungimea totală
92 mm
Lăţimea totală
74 mm
Înălţimea totală
86 mm
Greutate
430 g
Tip produs
Reflector

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături