{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Denumirea producătorului | iH5 | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Flux luminos | 200 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 20 lm | |
Durata de iluminare | 4,5 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 35 h | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Smart Light Technology (SLT) | da | |
Rapid Focus | da | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Mignon, AA | |
Structură chimică | Alcalin-Mangan | |
reîncărcabilă | nu | |
⌀ cap | 31 mm | |
Greutate | 92 g | |
Se livrează cu husă şi curea | nu | |
Tip produs | Lanternă de frunte |
Cod articol | 081476 IH5 | |
Număr producător | 502024 |