• Dear customers, due to planned maintenance work Online Shop is partially unavailable today between 16:15h and 17:15h. We ask kindly for your understanding.
Nr. art.: 081271 IF3R

Lampă de lucru cu acumulator IF3R

Marcă: LEDLENSER
Clasă de protecţie IP IP 54

Toate informaţiile despre produs:

La cerere
Livrabil imediat
37 livrabil imediat
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
90,47 €
plus TVA Plus costul de livrare
IF3R
Add to shopping list Distribuie produs

Descriere produs

Execuţie:

De mici dimensiuni, atent gândit şi foarte puternic: iF3R este un reflector de şantier cu o putere mare de iluminare. Raza de lumină de doar 14 cm luminează locul dorit cu o putere de până la 1000 lumeni,
fiind reglabilă în cinci trepte de luminozitate. La cea mai scăzută treaptă,
iF3R rezistă 15 ore întregi. Se încarcă folosind sistemul Magnetic Charge System şi este din acest motiv impermeabil la apă, chiar şi fără acoperirea
racordurilor (IP54). Piciorul, magnetul şi cârligul asigură o poziţionare flexibilă. Datorită tehnologiei Cooling
Technology, LED-ul COB este protejat împotriva supraîncălzirii.
  • Reflector mic de şantier cu putere de iluminare extraordinară.
  • Montare şi orientare flexibile datorită piciorului mobil, magnetului şi cârligului.
  • Încărcare simplă prin sistemul Magnetic Charge System.
  • Cooling Technology pentru funcţionare de durată fără supraîncălzire.
  • Cinci trepte de reglare a intensităţii luminoase.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Toate informaţiile despre produs

Clasă de protecţie IP
IP 54
Zonă ATEX
nu există
Flux luminos
100 lm - 1.000 lm
Durata de iluminare
1,5 h - 15 h
Alimentare cu energie
Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat
Modul LED
Valoare CRI
80
Temperatură de culoare
5.400 K - 6.600 K
Număr de acumulatoare incluse
1
Tip acumulator
Litiu-Ion
Capacitate acumulator
4 A·h
Tensiunea acumulatorului
3,7 V
Lungimea totală
140 mm
Lăţimea totală
36 mm
Înălţimea totală
71 mm
Greutate
392 g
Tip produs
Lampă de lucru

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături