{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Zonă ATEX | nu există | |
Flux luminos | 500 lm - 10.000 lm | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Valoare CRI | 80 | |
Temperatură de culoare | 6.000 K | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 12,6 V | |
Lungimea totală | 380 mm | |
Lăţimea totală | 198 mm | |
Înălţimea totală | 198 mm | |
Greutate | 3.800 g | |
Tip produs | Lampă de lucru |
Cod articol | 081260 84 |