Regulator de presiune 0,5 −10 bar

Cod articol: 080012
de la 
La cerere
Livrabil
45 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

La cerere, unitate de preparare care se asamblează şi poate fi extinsă, după preferinţă, folosind elementele de cuplare.
Unitate de întreţinere în serie modulară (sistem „multifix”), compusă din reductor de presiune, pulverizator cu vapori de ulei şi filtru. Domeniul de reglare 0,5 − 10 bar, presiune de lucru maxim 16 bar, temperatura de lucru maxim 60 °C.

Avantaj:

Unitatea de preparare poate fi adaptată individual, de exemplu cu mai multe regulatoare de presiune (pentru unelte fără ulei) etc.

Aplicaţie:

Pentru echipamente cu funcţionare în intervalul de presiune de până la 16 bari. Compatibile cu produsele CEJN, RECTUS şi JWL.