• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă cu percuţie, pneumatică compact 7732

Cod articol: 079201 7732

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 7732
Intervalul momentului de torsiune 138 Nm - 420 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M20
Turaţie maximă 9.000 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Debit maxim de aer necesar 612 l/min
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
Greutate 1,3 kg
Zgomot de lucru 95 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 12,1 m/s2
Lungime 112 mm
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079201 7732
Număr producător 8941077321

Descriere

Execuţie:

Mini-şurubelniţă cu percuţie compactă, performantă cu carcasă din aluminiu. Comutare Side-2-Side uşor de utilizat pentru schimbare pe dreapta / pe stânga, cu ajutorul manetei de acţionare în 2 trepte.
Moment maxim de desfacere 610 Nm la o greutate de doar 1,3 kg şi o lungime constructivă de numai 112 mm. Mecanism de percuţie Jumbohammer.